Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldichtung 570 Serie für Wasserfester Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1119355
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     570-260-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Zubehörtyp = Kabeldichtung
Serie = 570

Kabeldichtungen der Serie EDAC IP67 572. Eine Serie von Kabeldichtungen von EDAC für wasserdichte Steckverbinder der Serie 572. Die Silikonkautschuk-Kabeldichtungen sind mit den Kontakten gecrimpt, wodurch zusätzlicher Schutz an der Rückseite des Gehäuses geboten wird. Die Kabeldichtungen der Serie 572 sind in verschiedenen Farben und Drahtgrößen erhältlich. Teilenummer ; 111-9352 111-9352 : Schwarz – 22 AWG Teilenummer ; 111-9353 111-9353 : Hellblau – 20–22 AWG Teilenummer ; 111-9354 111-9354 : Blau – 22–20 AWG Teilenummer ; 111-9355 111-9355 : Braun – 20–14 AWG
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabeldichtung
Serie:
570
Weitere Suchbegriffe: 1119355, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder Zubehör, EDAC, 570260004, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connector Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,2465*
1
€ 5,90*
ab € 0,0946*
€ 0,3072*
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,482*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2465*
€ 0,2933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1407*
€ 0,1674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,1592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
565-280-210
ab € 638,42*
Zubehör
EDAC
572-001-000-100
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.