Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Buchse Kabel-Kabel-Steckverbinder, Buchse, 1P, Zinn, Kabelmontage, Crimp, 10A, 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1119328
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     572-001-000-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontakt-Format = 1P
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 300 V
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 10A
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing, Phosphorbronze
Gehäusematerial = PBT
Kontaktbeschichtung = Zinn
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Seriennummer = 572

EDAC-Buchsengehäuse der Serie 572, IP67. Eine Serie vollständig wasserdichter Kabel-Kabel-Steckverbinder in ausgezeichneter Qualität von EDAC. Diese Buchsen mit Schutzart IP67 haben vormontierte Gehäuse mit integrierter Dichtung für kompletten wasserdichten Schutz, der garantiert, dass kein Wasser eindringt. Die Steckverbinder der Serie 572 haben ein Rastermaß von 5,8 mm und können, abhängig von den ausgewählten Crimpkontakten, eine Vielzahl von Drahtgrößen aufnehmen. Diese Serie von Kabel-Kabel-Steckverbinder ist in 1-, 2- und 3-poligen Anordnungen erhältlich bietet eine Vielzahl von Verbindungslösungen. Betriebstemperatur: über die gesamte Serie von –40 °C bis + 105 °C. Eine Hand-Crimpzange für die Serie 572 ist erhältlich, siehe Teilenummer ; 111-9356 111-9356. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig wasserdicht mit doppelter Verriegelung Interne Ausrichtung verhindert falsches Stecken Vormontierte Gehäuse und Dichtungen Einfaches Crimpen und Stecken Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Optionen. Anwendungsbereich. Beleuchtung Industriepumpen Prüf- und Messgeräte Notfall-Einsatzfahrzeuge Baumaschinen Schweißgeräte Kfz Sound- und Rundfunksysteme
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
1P
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
300 V
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
10A
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing, Phosphorbronze
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Seriennummer:
572
Weitere Suchbegriffe: 1119328, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, EDAC, 572001000200, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,98*
1 Tag
413
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,99*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,49*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
570-290-721P40
ab € 4,18*
Zubehör
EDAC
570-290-761P40
ab € 3,87*
Zubehör
EDAC
572-001-420-101
ab € 0,70*
Zubehör
EDAC
572-001-000-100
ab € 0,20*
Zubehör
EDAC
570-260-001
ab € 0,0811*
Zubehör
EDAC
570-260-002
ab € 0,0813*
Zubehör
EDAC
570-260-004
ab € 0,0814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.