Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Buchsengehäuse-Kabel 572 Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 5.08 mm 572-001-000-200 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1492586-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     572-001-000-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
EDAC Buchsengehäuse-Kabel 572 Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 5.08 mm 572-001-000-200 1 St.

Steckverbinder Serie 572

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 9.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.80 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): 572 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Suchbegriffe: EDAC, 572-001-000-200, 111-9328
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,96*
Lager 102
413
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,50*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,70*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
570-290-721P40
ab € 4,01*
Zubehör
EDAC
570-290-761P40
ab € 3,66*
Zubehör
EDAC
572-001-420-101
ab € 0,70*
Zubehör
EDAC
572-001-000-100
ab € 0,20*
Zubehör
EDAC
570-260-004
ab € 0,0714*
Zubehör
EDAC
570-260-001
ab € 0,071*
Zubehör
EDAC
570-260-002
ab € 0,0816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.