Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Buchsenkontakt 570 Serie für Kabel-Platinen-Verbinder der Serie 570, Kabel-Kabel-Verbinder der Serie 570


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354171
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     570-290-721P40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Zubehörtyp = Crimp-Buchsenkontakt
Serie = 570

Stecker- und Buchsenkontakte der Serie EDAC IP67 572. Eine Serie von Stecker- und Buchsenkontakten von EDAC für die Serie 572 von wasserdichten Steckverbindern. Die Crimpkontakte dieser Serie haben Messinggehäuse und eine vollständige Zinnbeschichtung. Die Kontakte der Serie 572 sind wahlweise mit Drahtgrößen von 22 AWG bis 14 AWG erhältlich. Eine manuelle Hand-Crimpzange ist erhältlich, siehe Teilenummer ; 111-9356 111-9356. Teilenummer ; 111-9346 111-9346 Steckerkontakte 22-20 AWG Teilenummer ; 111-9348 111-9348 Steckerkontakte 20-16 AWG Teilenummer ; 111-9350 111-9350 Steckerkontakt 14 AWG Teilenummer ; 111-9347 111-9347 Buchsenkontakt 22-20 AWG Teilenummer ; 111-9349 111-9349 Buchsenkontakt 20–16 AWG Teilenummer ; 111-9351 111-9351 Buchsenkontakt 14 AWG Alle Kontakte dieser Serie werden auf einem Streifen mit 40 Stück geliefert. Teilenummer ; 135-4170 135-4170 Steckerkontakte 22-20 AWG Teilenummer ; 135-4171 135-4171 Buchsenkontakt 22-20 AWG Teilenummer ; 135-4172 135-4172 Steckerkontakte 20-16 AWG Teilenummer ; 135-4173 135-4173 Buchsenkontakt 20-16 AWG Best.-Nr. ; 135-4174 135-4174 Steckerkontakt 14 AWG Teilenummer ; 135-4175 135-4175 Buchsenkontakt 14 AWG
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Crimp-Buchsenkontakt
Serie:
570
Weitere Suchbegriffe: 1354171, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder Zubehör, EDAC, 570290721P40, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connector Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,19*
€ 11,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,19*
€ 17,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,30475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.