Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608596305 Holz-Spiralbohrer 8mm Gesamtlänge 117mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W03522
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596305
EAN/GTIN:
     3165140059114
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Schlangenbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem. Durchmesser (D) mm: 8,00, Arbeitslänge (L1) mm: 75, Gesamtlänge (L2) mm: 117, Schaftdurchmesser (d) mm: 8
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
117 mm
Durchmesser:
8 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
75 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: bosch holzspiralbohrer, holzspiralbohrer, holzspiralbohrer 8mm, Bosch Accessories, Bohrer Holz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,77*
5
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,82*
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,79*
ab € 1,33*
€ 1,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596307
ab € 1,46*
Zubehör
Bosch
2608596308
ab € 1,89*
Zubehör
Bosch
2608596309
ab € 1,97*
Zubehör
Bosch
2608596310
ab € 2,36*
Zubehör
Bosch
2608596311
ab € 2,53*
Zubehör
Bosch
2608596300
ab € 0,77*
Zubehör
Bosch
2608596301
ab € 0,81*
Zubehör
Bosch
2608596302
ab € 0,90*
Zubehör
Bosch
2608596303
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.