Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer Ø8mm zyl.Steckachse 758mm Geeignet für Holz 2608596305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22668332
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596305
EAN/GTIN:
     3165140059114
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Schlangenbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Holzbohrer Ø8mm zyl.Steckachse 758mm Geeignet für Holz 2608596305
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Gesamtlänge:
8 mm mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
75 mm mm
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,78*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,81*
4 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,87*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 1,32*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596307
ab € 1,52*
Zubehör
Bosch
2608596308
ab € 1,86*
Zubehör
Bosch
2608596309
ab € 2,08*
Zubehör
Bosch
2608596310
ab € 2,30*
Zubehör
Bosch
2608596311
ab € 2,47*
Zubehör
Bosch
2608596300
ab € 0,76*
Zubehör
Bosch
2608596301
ab € 0,80*
Zubehör
Bosch
2608596302
ab € 0,88*
Zubehör
Bosch
2608596303
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.