Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W012851
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Mobile Alerts MA 10032
EAN/GTIN:
     4029665010328
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innen-Außen-Thermometer
SmartHome Gateway
Mit MOBILE – ALERTS immer ein gutes Gefühl! Weltweite Abfrage der Daten mittels Smartphone + App. Ein kurzer Blick auf Ihr Smartphone reicht aus, um sich Gewissheit über den Status Ihres Zuhauses zu verschaffen. Zu jeder Zeit, von überall. Der technoline MOBILE ALERTS Set der Professional Series-Reihe (MA 10320) überwacht permanent die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Wassertemperatur. Störungen werden unverzüglich via Push Mitteilung auf Ihr Smartphone gemeldet.
Features:
Unverzügliche Alarmierung über Luftfeuchtemelder
Erweiteter Messbereich bis 110 °C
Innerhalb der App erweiterte Historie
Daten werden 18 Monate gespeichert
Daten können exportiert werden
App kostenfrei verfügbar
Lieferumfang:
Unverzügliche Alarmierung über Luftfeuchtemelder + Erweiteter Messbereich bis 110 °C + Innerhalb der App erweiterte Historie + Daten werden 18 Monate gespeichert + Daten exportiert werden
Hinweise:
Voraussetzung für die Inbetriebnahme des SETs ist ein Smartphone, die App "Mobile Alerts" und eine stabile Internetverbindung.
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
40 x 25 x 103 mm
Außenluftfeuchte:
20 - 99 %
Innentemperatur:
–39.9 - +59.9 °C
Außentemperatur:
–50 - +110 °C
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz + Internet + WLAN
Funktionen:
MAX-/MIN-Werte + Außentemperatur + Außenluftfeuchte
Gehäusefarbe:
Weiß
Max. Anzahl Sensoren:
50
Spannungsversorgung Station:
Netzteil
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Abm. Sensor:
36 x 19 x 133 mm
Gewicht (Station):
327 g
Produkt-Art:
Thermometer
Gewicht (Sender):
168 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,64*
€ 68,50*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 68,51*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 116,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
4029665110127
ab € 27,35*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10320
ab € 47,76*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10650
ab € 60,06*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10660
ab € 60,49*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10700
ab € 55,08*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10101
ab € 16,55*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10200
ab € 20,38*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10300
ab € 25,75*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10350
ab € 30,09*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10100
ab € 16,46*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10241
ab € 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.