| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V941813 Herst.-Nr.: TSM680P06CP ROG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | TSM680P06CP ROG | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Verpackungsart: | Tape on Full reel | Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Gehäuse: | TO-252 | Serie: | TSM680P | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, Taiwan Semiconductor, FET, Feldeffekt-transistor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,60* | € 1,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,42* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|