Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 311315944 HWI-D121H(2.8mm)(C) LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V916603
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWI-D121H(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264098102
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
HiWatch 2 MP Dome IP Kamera.
Features:
Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung
Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank DWDR-Technologie
Wasser- und staubdicht (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
Einfache Installation mit Power over Ethernet (PoE) Technologie
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Kurzanleitung + Schrauben + Dübel.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
82.4 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.0
Gewicht:
410 g
Durchmesser:
111 mm
Blickwinkel diagonal:
132.2 °
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
112.1 °
Blickwinkel vertikal:
60 °
Brennweite:
2,8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Gehäusematerial:
Metall + Plastik
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.