Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 311316262 HWI-D640H-Z(2.8-12mm)(C) LAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V916083
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWI-D640H-Z(2.8-12mm)(C)
EAN/GTIN:
     6931847126704
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
HiWatch 4 MP Dome IP Kamera mit Zoom.
Features:
Hohe Bildqualität mit 4 MP Auflösung
Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank DWDR-Technologie
Wasser- und staubdicht (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
Motorisiertes Vario-Objektiv für einfache Installation und Überwachung
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Kurzanleitung + Schrauben + Dübel.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
99.9 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F1.6
Gewicht:
1200 g
Durchmesser:
141 mm
Blickwinkel diagonal:
123 °
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
102 °
Blickwinkel vertikal:
54 °
Brennweite:
2,8 - 12 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Gehäusematerial:
Metall
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.005 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.