Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 311315737 HWI-T240H(2.8mm)(C) LAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V916053
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWI-T240H(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264092469
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
HiWatch 4 MP Turret IP Kamera.
Features:
Hohe Bildqualität mit 4 MP Auflösung
Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie
Wasser- und staubgeschützt (IP67)
3D DNR-Technologie liefert saubere und scharfe Bilder
Einfache Installation mit Power over Ethernet (PoE) Technologie
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Kurzanleitung + Schrauben + Dübel.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
81.5 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.0
Gewicht:
320 g
Durchmesser:
112 mm
Blickwinkel diagonal:
114.7 °
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
98 °
Blickwinkel vertikal:
53.1 °
Brennweite:
2,8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Gehäusematerial:
Metall + Plastik
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.