Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 327000408 HWP-N2404IH-DE3(F) LAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V916043
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWP-N2404IH-DE3(F)
EAN/GTIN:
     6931847136895
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
HiWatch 4 MP PTZ Dome IP Kamera mit Kuppel.
Features:
Zwei-Zoll-4-MP-Kamera mit Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion (4-fach)
Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie
Hervorragende Leistung bei Nacht mit bis zu 20 m erweitertem IR
Wasser- und staubdicht (IP66) und vandalismusgeschützt (IK10)
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Kurzanleitung + Schrauben + Dübel.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
101.7 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F1.5-F2.7
Gewicht:
530 g
Durchmesser:
130.7 mm
Blickwinkel diagonal:
119 °
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
100 °
Blickwinkel vertikal:
53 °
Brennweite:
2,8 - 12 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Gehäusematerial:
Aluminium + PC + ABS
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.005 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.