Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 80 Infrarot-Massagegerät 35W Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V775511
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     649.01
EAN/GTIN:
     4211125649012
Suchbegriffe:
Massageaufsatz
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Tiefenwirksame und entspannende Klopfmassage für wohltuende Enspannung. Die ergonomische Bauform ermöglicht eine bequeme Massage des Rückens.
Features:
2 auswechselbare Massageaufsätze
Stufenlos einstellbare Massageintensität
Lieferumfang:
Massagegerät · 2 Massageaufsätze · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
150 mm
Länge:
440 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
150 mm
Gewicht:
1500 g
Anwendungsbereich:
Rücken
Schaltstufen:
2
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Besonderheiten:
Mit Massagefunktion
Produkt-Art:
Infrarot-Massagegerät
Weitere Suchbegriffe: Beurer, MG 80, Massagegeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 61,64*
€ 84,60*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 84,61*
1
€ 3,50*
ab € 73,67*
€ 90,87*
4
Frei Haus
ab € 79,0175*
€ 95,4175*
4
Frei Haus
ab € 80,7425*
€ 97,4225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.