Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48953019 Herst.-Nr.: 649.01 EAN/GTIN: 4211125649012 |
| |
|
| | |
| Massagegerät Klopfmassage MG 80 Kraftvolle Klopfmassage, stufenlos einstellbare Intensität, 2 Massageaufsätze, Anti-Rutsch-Griff, Infrarot separat zuschaltbar, mit extra langer Zuleitung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Körpermassage | Anzahl der Massagestufen: | 1 | Infrarotwärme: | ja | Leistungsaufnahme: | 35 W | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 62,97* | € 84,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,65* | € 84,49* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 73,55* | € 90,77* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 78,8875* | € 95,1975* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 80,6225* | € 97,2525* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 389,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|