Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT8051 Kalibrator Spannung, Strom Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V692071
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009640
EAN/GTIN:
     8033772797597
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator
Das HT8051 ist ein professioneller tragbarer digitaler Prozesskalibrator zur Erzeugung und Messung von Gleichspannung bis 10V DC und Gleichstrom bis 24mA. Im Generator-Modus können Sie manuell zwischen 0-20mA und 4-20mA wählen oder sich die prozentualen Werte in Abhängigkeit vom eingestellten Strom (0% = 4mA, 100% = 20mA) anzeigen lassen sowie verschiedene Rampen Ausgangssignale auswählen. Zur Auswahl stehen eine langsame lineare Rampe, eine schnelle lineare Rampe oder eine Stufenrampe. Ein innovativer Stellknopf ermöglicht "top-easy" Einstellungen des Ausgangssignals mit einer Auflösung von nur 0,001 mA bzw. 0,001 V. Das HT8051 ermöglicht auch die Messung des Stromes, der durch externe Wandler erzeugt wird bzw. auch einen Stromwandler zu simulieren. Jede Funktion kann komfortabel direkt durch die Funktionstasten und den Drehknopf ausgewählt werden. Das HT8051 ist die ideale Lösung für die gängigsten industriellen Anwendungen und dem Einsatz im Laborbereich.
Features:
Erzeugen und messen von Spannungen und Strömen
Max. 10 V/DC und max. 24 mA/DC
Lieferumfang:
Messleitungspaar · Krokodilklemmen · Schutzholster · Li-On Akku · Externes Ladegerät · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
300 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
1000 g
Messgröße:
Spannung + Strom
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: HT Instruments, HT8051
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,17*
€ 538,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 422,34*
€ 538,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,98*
€ 539,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,42*
€ 579,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 535,29*
€ 585,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,11*
€ 640,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,88*
€ 550,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,83*
€ 526,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,34*
€ 502,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.