Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital. Prozesskalibrator HT8051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital. Prozesskalibrator HT8051
Digital. Prozesskalibrator HT8051
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80558354
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009640
EAN/GTIN:
     8033772797597
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator

Digital. Prozesskalibrator HT8051

Das HT8051 ist ein professioneller tragbarer digitaler Prozesskalibrator zur Erzeugung und Messung von Gleichspannung bis 10 V DC und Gleichstrom bis 24 mA. Im Generator-Modus können Sie manuell zwischen 0-20 mA und 4-20 mA wählen oder sich die prozentualen Werte in Abhängigkeit vom eingestellten Strom (0 % = 4 mA, 100 % = 20 mA) anzeigen lassen sowie verschiedene Rampen Ausgangssignale auswählen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
ja
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
ja
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 489,67*
€ 539,61*
Frei Haus
ab € 424,80*
€ 539,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 488,95*
€ 540,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,13*
€ 581,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 535,78*
€ 586,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,61*
€ 642,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,65*
€ 632,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,05*
€ 606,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,35*
€ 597,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.