Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1009640 Herst.-Nr.: 1009640 EAN/GTIN: 8033772797597 |
| |
|
| | |
| HT-Instruments 1009640 | HT8051 Digitaler Prozesskalibrator, zum messen und geben von 0-10V DV und 0-24mA DC.Das HT8051 ermöglicht auch die Messung des Stromes, der durch externe Wandler erzeugt wird bzw. auch einen Stromwandler zu simulieren. Jede Funktion kann komfortabel direkt durch die Funktionstasten und den Drehknopf ausgewählt werden. Das HT8051 ist die ideale Lösung für die gängigsten industriellen Anwendungen und dem Einsatz im Laborbereich. Ausstattung und Highlights - Erzeugung eines Ausgangsspannungssignal mit einer Amplitude von bis zu 10VDC
- Erzeugung eines Ausgangsstromsignales mit einer Amplitude von bis zu 24mA DC
- Spannungsmessung bis 0 bis 100 mV und 0 bis 10 V DC
- Strommessung bis 24 mA DC
- Strommessung im Prozentformat (4-20mA)
- Drehwahlknopf mit hoher Empfindlichkeit
- Bis zu 3 automatische Rampenarten wählbar
- Loop-Strommessung externer Wandler
- Simulation eines externen Wandler
- Stromversorgung über Lithium-Ionen-Akku
- Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prozesskalibrator, Kalibratoren, Prozesssignal, Temperatur, Chauvin-Arnoux, Fluke, Gossen-Metrawatt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,52* | € 546,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 425,39* | € 546,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 489,64* | € 547,15* | | | | Lager 269 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,88* | € 590,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,04* | € 597,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|