Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode TMMBAT48FILM Mini MELF Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V567983
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT48FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
TMMBAT48FILM
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
25000 nA
Diodenkapazität C(D):
20 pF
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
40 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
Mini MELF
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, STMicroelectronics, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0424*
€ 0,0552*
1 Tag
2500
100
€ 7,00*
ab € 0,0362*
€ 0,0909*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,0629*
€ 0,1037*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0833*
€ 0,1211*
1
€ 6,90*
ab € 0,0527*
€ 0,2087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1211*
€ 0,1441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,1314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,0991
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.