Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode TMMBAT48FILM Mini MELF Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028016-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT48FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
STMicroelectronics Schottky-Diode TMMBAT48FILM Mini MELF Tape on Full reel

STM SMD-Schottky-Dioden bis 0,5A TMMBAT_

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Diodenkapazität C(D): 20 pF · Durchlassspannung U(F): 40 V · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Gehäuseart (Halbleiter): Mini MELF · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 25000 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
Mini MELF
Typ (Hersteller-Typ):
TMMBAT48FILM
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
20 pF
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
40 V
Sperrstrom I(r):
25000 nA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, STMicroelectronics, TMMBAT48FILM, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0424*
€ 0,055*
1 Tag
2500
100
€ 7,00*
ab € 0,0362*
€ 0,091*
Lager 102
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,0629*
€ 0,1038*
100
€ 4,00*
ab € 0,10*
€ 0,12*
1
€ 6,90*
ab € 0,0527*
€ 0,2124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1038*
€ 0,1235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,0944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.