Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor ILD207T SOIC-8 Transistor Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac
Artikel-Nr.:
     615-V565813
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD207T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.00 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0.00 mm
Kanäle:
2
Gewicht:
0
Typ:
ILD207T
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
6 V
U typ.:
1.2 V
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Betriebstemperatur (max.):
+100 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Vishay, optokoppler, opto-koppler, optocoupler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,99*
1 Tag
5681
3
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 1,00*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,38*
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.