Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 70V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 70V; SO8
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 70V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-ILD207T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD207T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 6µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 4kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,99*
1 Tag
5681
3
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 1,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,38*
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.