| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7104884 Herst.-Nr.: ILD207T EAN/GTIN: 5059040978942 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Transistor Durchlassspannung max. = 1.55V Anzahl der Kanäle = 2 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = SOIC Eingangsstrom Typ = DC Eingangsstrom max. = 30 mA Isolationsspannung = 4000 V ac Strom-Übertragungsverhältnis max. = 200% Mindeststromübertragungsverhältnis = 100 %
Optokoppler, Transistorausgang, IL, ild, ilq Serie, Vishay Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | Transistor | Durchlassspannung max.: | 1.55V | Anzahl der Kanäle: | 2 | Anzahl der Pins: | 8 | Gehäusetyp: | SOIC | Eingangsstrom Typ: | DC | Eingangsstrom max.: | 30 mA | Isolationsspannung: | 4000 V ac | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 200% | Mindeststromübertragungsverhältnis: | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 7104884, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, ILD207T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,43* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,60* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,37* | € 1,38* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,46* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|