Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies ISP452HUMA1 PMIC - Leistungsverteilungsschalter High-Side TO-261-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon ISP452
Infineon ISP452
Artikel-Nr.:
     615-V562453
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISP452HUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Strom-Ausgabe (max.):
0.7 A
Ausgang:
High-Side
Schalttyp:
Allgemeiner Verwendungszweck
Anzahl Ausgänge:
1
Last-Spannung (max.):
34 V
Last-Spannung (min.):
5 V
R(DS)(on):
160 mΩ
Verhältnis E/A:
1:1
Typ:
ISP452HUMA1
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Ausgabetyp:
N-Kanal
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-261-4
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd-relais infineon, smd schalter, mosfet sot-223, Infineon Technologies, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,87*
2
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 2,90*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,96*
1 Tag
15157
1
€ 14,99*
ab € 0,828*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.