Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM321MF/NOPB Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V451181
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM321MF/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
30 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.5 + +1.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
3 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
15 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
LM321MF/NOPB
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Eingangsruhestrom:
45 nA
Versorgungsstrom:
660 µA
Anstiegsrate:
0.4 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
2 mV
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOT-23-5
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Texas Instruments, 535-9060, ic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,87*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,99*
2 Tage
939
2
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,02*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
LM321SN3T1G
ab € 0,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.