Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD Push-Pull TSOP, einzeln typ. 3 → 32 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868820
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM321SN3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 900kHz
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Eingangsspannung max. = 32 V
Eingangsspannung min. = 3 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
900kHz
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Eingangsspannung max.:
32 V
Eingangsspannung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1868820, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, LM321SN3T1G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1131*
3
€ 5,90*
ab € 0,0946*
€ 0,4632*
2 Tage
24057
5
€ 5,95*
ab € 0,1914*
€ 0,4673*
1 Tag
30822
5
€ 14,99*
ab € 0,062*
€ 0,6741*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 339,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.