Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM321MF/NOPB Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1072446-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM321MF/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Texas Instruments LM321MF/NOPB Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOT-23-5

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.4 V/µs · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 45 nA · Eingangsspannung (Offset): 2 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Versorgungsspannung doppelt max.: +15 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.5 V,+1.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +30 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +3 V · Versorgungsstrom: 660 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Beschaltungsanzahl (Details):
1
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-5
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
LM321MF/NOPB
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
45 nA
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Versorgungsstrom:
660 µA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
0.4 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+15 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.5 V | +1.5 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+30 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+3 V
Eingangsspannung (Offset):
2 mV
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Texas Instruments, LM321MF/NOPB, 535-9060, ic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,87*
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,99*
Lager 102
939
2
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,02*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
LM321SN3T1G
ab € 0,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.