Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Low Power Operational Amplifier, SOT-23, LM321MF/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Low Power Operational Amplifier, SOT-23, LM321MF/NOPB
Single Low Power Operational Amplifier, SOT-23, LM321MF/NOPB
Artikel-Nr.:
     4502-41S5450
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM321MF/NOPB
EAN/GTIN:
     4099879092175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LM321MF/NOPB, TI Der LM321MF/NOPB bringt Leistung und Wirtschaftlichkeit in Systeme mit geringem Stromverbrauch. Mit einer hohen Einheitsverstärkungsfrequenz und einer spezifizierten Anstiegsrate von 0,4 V/µs beträgt der Ruhestrom nur 430 µA/Verstärker (5 V). Der Eingangs-Gleichtaktbereich schließt Masse ein, so dass der Baustein sowohl in Anwendungen mit einer als auch mit zwei Stromversorgungen eingesetzt werden kann. Features * Niedriger Versorgungsstrom * Niedriger Eingangsvorspannungsstrom * Breites Angebot voltage * Stabil bei hohen kapazitiven Lasten * Ladegerät * Stromversorgungen * Industriell: Steuerungen, Instrumente * Kommunikationsinfrastruktur
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Instrumentenverstärker mit niedriger Leistung
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,87*
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,99*
1 Tag
939
2
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,02*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
LM321SN3T1G
ab € 0,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.