Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC1G17DBVR Logik IC - Puffer, Treiber SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V420411
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G17DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Elementanzahl:
1
Logiktyp:
Schmitt-Trigger - Puffer + Treiber
Ausgangsstrom (High):
32 mA
Ausgangsstrom (Low):
32 mA
Bits pro Element:
1
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
SN74LVC1G17DBVR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.65 V
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOT-23-5
Serie:
74LVC
Produkt-Art:
Logik IC - Puffer, Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0495*
2 Tage
2504
30
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0656*
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0813*
10
€ 5,90*
ab € 0,076*
€ 0,4994*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0495*
€ 0,0589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.