Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVC Schmitt-Trigger Puffer Non-Inverting SOT-23 Single Ended Schmitt-Trigger-Eingang 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LVC Schmitt-Trigger Puffer Non-Inverting SOT-23 Single Ended Schmitt-Trigger-Eingang 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1218339
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G17DBVR
EAN/GTIN:
     5059042223422
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Single Ended
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5 ns @ 5 V
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Länge = 2.9mm

Produktfamilie 74LVC1G, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 100 mA gemäß JESD 78 Klasse II ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5 ns @ 5 V
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Länge:
2.9mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Schmitt-Trigger, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ti 74lvc, 74lvc, 1218339, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LVC1G17DBVR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0495*
2 Tage
2504
30
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0656*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0813*
10
€ 5,90*
ab € 0,076*
€ 0,4994*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,084
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 243,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.