Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC1G17DBVR Logik IC - Puffer, Treiber SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1073974-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G17DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Texas Instruments SN74LVC1G17DBVR Logik IC - Puffer, Treiber SOT-23-5

Logik IC - Puffer, Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High): 32 mA · Ausgangsstrom (Low): 32 mA · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 1 · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logiktyp: Schmitt-Trigger - Puffer,Treiber · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): 74LVC · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-5
Logiktyp:
Schmitt-Trigger - Puffer | Treiber
Serie (Halbleiter):
74LVC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN74LVC1G17DBVR
Montageart:
Oberflächenmontage
Elementanzahl:
1
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
32 mA
Ausgangsstrom (Low):
32 mA
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.65 V
Bits pro Element:
1
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Logik IC - Puffer|ツ| Treiber
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Schmitt-Trigger, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ti 74lvc, 74lvc, Texas Instruments, SN74LVC1G17DBVR, 526-375, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0495*
Lager 102
2504
30
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0656*
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0813*
10
€ 5,90*
ab € 0,076*
€ 0,4994*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,0665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1,968* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.