Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB0912-101KL RLB0912-101KL Induktivität radial bedrahtet RLB0914 Rastermaß 5mm 100 µH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V387521
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
drosselspule 100 μh

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8.7 mm
Typ:
RLB0912-101KL
Nennstrom:
0.66 A
fQ:
0.796 MHz
Widerstand:
0.330 Ω
Induktivität (L):
100 µH
Bauform:
RLB0914
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
RM:
5 mm
Mess-Frequenz:
1 kHz
Resonanz-Frequenz:
7.2 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Bourns, 811-8812, RLB0912-101KL-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,45*
1 Tag
181
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,672*
2 Tage
1110
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3444*
€ 0,7002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.