Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 100uH, 10%, 1A, 330mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255685
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
drosselspule 100 μh
Induktivität, radial, Typ=RLB0912-101KL, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8.7 mm, Eigenresonanzfrequenz=7.2 MHz, Höhe=10 mm, Induktivität=100 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=330 mΩ, Nennstrom=1 A, Pins=2, Sättigungsstrom=1.2 A, Testfrequenz=1 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Beutel, Serien=RLB0912
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Induktivität, radial
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,45*
1 Tag
181
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,672*
Lager 115
1110
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3444*
€ 0,7002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6346*
€ 0,75517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4944*
€ 0,58834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.