Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RLB0912-101KL INDUKTIVITÄT, 100UH,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2212476
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
drosselspule 100 μh
RMS-Strom Irms: 1 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: RLB
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.33 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RLB0912-101KL, 2212476, 221-2476
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,28*
    € 0,44*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,46*
    1 Tag
    181
    7
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,55*
    Lager 139
    640
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,183*
    € 0,647*
    1 Tag
    1110
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,3944*
    € 0,7102*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 104,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.