Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB0912-101KL RLB0912-101KL Induktivität radial bedrahtet RLB0914 Rastermaß 5 mm 100 µH 0.330 Ω 0.66 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056023-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
drosselspule 100 μh
Bourns RLB0912-101KL Induktivität radial bedrahtet RLB0914 Rastermaß 5 mm 100 µH 0.330 Ω 0.66 A 1 St.

Induktivität RLB0912

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): RLB0914 · Gütewert-Messfrequenz (fQ): 0.796 MHz · Induktivität (L): 100 µH · Mess-Frequenz: 1 kHz · Nennstrom: 0.66 A · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 8.7 mm · Rastermaß: 5 mm · Resonanz-Frequenz: 7.2 MHz · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.330 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8.7 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
8.7 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Bourns
Bauform (Widerstand/Kondensator):
RLB0914
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RLB0912-101KL
Nennstrom:
0.66 A
Rastermaß:
5 mm
Mess-Frequenz:
1 kHz
Resonanz-Frequenz:
7.2 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
100 µH
Gütewert-Messfrequenz (fQ):
0.796 MHz
Widerstandswert (Widerstand):
0.330 Ω
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Bourns, RLB0912-101KL, 811-8812, RLB0912-101KL-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,45*
Lager 102
181
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,672*
1 Tag
1110
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3444*
€ 0,7002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.