Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 100 μH, ±10%, 660mA, Radial / R-DC 330mΩ, max. 7.2MHz, Ø 8.7mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118812
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-101KL
EAN/GTIN:
     5059043728674
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
drosselspule 100 μh
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 660mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 330mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 7.2MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Anschlussdurchmesser = 0.65mm

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0912. Radial-Induktivitäten Serie RLB0912 mit hohem Nennstrom für Starkstromkreise. Die Serie RLB0912 eignet sich für den Einsatz in Netzteilen, DC/DC-Wandlern und allgemeinen Anwendungen. RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
660mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
330mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
7.2MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Anschlussdurchmesser:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, 8118812, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0912101KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,43*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,45*
2 Tage
181
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,672*
2 Tage
1110
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3444*
€ 0,7002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.