Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3590S-2-203L 3590S-2-203L Präzisions-Potentiometer Mono 2W 20kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V339111
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-203L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
20 kΩ
linear
Lieferumfang:
3590S-2-203L.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18.59 mm
Länge:
22.22 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Schutzart:
IP40
Durchmesser:
22.22 mm
Anschlagfestigkeit:
45 Ncm
Grenzspannung:
200 V
Achs-Länge:
20.62 mm
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Belastbarkeit:
2 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.35 mm
Temperatur-Koeffizient:
50 ±ppm/°C
Drehmoment (max.):
0.35 Ncm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, wendelpotentiometer, Bourns, 107-0791, 3590S-2-203L-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 14,83*
1
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 18,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 19,86*
1
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 21,33*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596957
ab € 7,52*
Zubehör
RS Pro
2596985
ab € 1,68*
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 1,51*
Zubehör
RS Pro
2596963
ab € 8,37*
Zubehör
RS Pro
2596991
ab € 8,84*
Zubehör
RS Pro
2596979
ab € 8,38*
Zubehör
RS Pro
2597001
ab € 1,77*
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.