Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 20kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 20kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; IP40
Potentiometer: axial; multiturn; 20kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-3590S-2-203L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-203L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: BOURNS
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22,22x18,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP40
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,6mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 20,6mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 14,77*
1
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 18,46*
1
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 21,32*
1
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 21,56*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.477,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596957
ab € 7,50*
Zubehör
RS Pro
2596985
ab € 1,68*
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 1,51*
Zubehör
RS Pro
2596963
ab € 8,37*
Zubehör
RS Pro
2596991
ab € 8,84*
Zubehör
RS Pro
2596979
ab € 8,36*
Zubehör
RS Pro
2597001
ab € 1,77*
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.