Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 28304-50 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 4 x 0.25mm² Grau 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V183281
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     28304-50
EAN/GTIN:
     4044774707969
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LiYY Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø. Sie haben einen Ader-Farbcode nach DIN 47100, jedoch ohne Farbwiederholung.
Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel PVC, Adern in Lagen verseilt, flammwidrig nach IEC 60332-1, kieselgrau (RAL 7032).
Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.
Features:
DIN-Farbcode
kleiner Außen-Ø
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
28304-50
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Außen-Ø:
4.30 mm
Nennspannung (Details):
50 V
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
4 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 40,65*
2 Tage
79
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 40,67*
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 30,64*
€ 42,13*
1 Tag
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 44,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,75*
€ 54,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,65*
€ 48,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3536* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.