Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, PVC, 4x 0.25mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049377
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYY 4X0,25
EAN/GTIN:
     4044774707969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYY 4X0,25, Leiter=4, Manteldurchmesser=4.3 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=1.5 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
1390 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 40,65*
Lager 115
79
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 40,67*
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 30,64*
€ 42,13*
1 Tag
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 44,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,75*
€ 54,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,67*
€ 48,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5374* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.