Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,25 mm² Ø 4.3mm PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,25 mm² Ø 4.3mm PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-4918983
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028304
EAN/GTIN:
     5060641222181
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYY
Außendurchmesser = 4.3mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Standards = CE
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYY
Außendurchmesser:
4.3mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 4 x0,25mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 4918983, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0028304, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 40,65*
1 Tag
79
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 40,67*
Lager 108
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 30,64*
€ 42,13*
1 Tag
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 44,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,75*
€ 54,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,13*
€ 50,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,83*
€ 46,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.