Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene TS30/15 f.BHT=1000mm SZ 4946.000 (VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4946.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4946.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     3517A-85139803
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4946000
EAN/GTIN:
     4028177114630
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör

Schiene TS30/15 f.BHT=1000mm SZ 4946.000 (VE6)

SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 1000 mm, L: 955 mm
Weitere Informationen:
Länge:
955 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, profilschiene 100cm, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,91667*
€ 11,03334*
Lager 3517
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,98667*
€ 11,78667*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 45,00*
ab € 9,48334*
€ 12,42334*
2 Tage
12
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,58334*
€ 12,54334*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,78667*
€ 14,02614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36667*
€ 13,52634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86667*
€ 12,93134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98667*
€ 10,69414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,72002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,67*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.