Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Select CSA240/60 Kaffeepadmaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V160183
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CSA240/60
EAN/GTIN:
     8710103938149
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die SENSEO® Kaffeemaschine bietet mühelose Kaffeestärkewahl Plus, individuelle Anpassung mit der Memo-Funktion und Umweltfreundlichkeit durch recycelte Materialien und automatische Abschaltung. Die Crema Plus Technologie sorgt für eine feine Crema-Schicht, während der höhenverstellbare Kaffeeauslauf an Ihre Tasse angepasst werden kann. Direktstart und automatische Abschaltung ermöglichen bequeme Bedienung und Energieeinsparung. Die Maschine ist auf einfache Zubereitung von ein oder zwei Tassen ausgelegt und bietet eine breite Palette an SENSEO® Kaffeespezialitäten. Mit 10.000 Prüfungen garantiert sie maximale Qualität und Langlebigkeit.
Features:
Benutzerfreundlichkeit und Komfort
Spülmaschinenfeste Teile
Einfache Reinigung und Wartung
Lieferumfang:
Kaffeepadmaschine + Padhalter für 1 und 2 Tassen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1450 W
Tiefe:
310 mm
Höhe:
310 mm
Breite:
155 mm
Gewicht:
2.1 kg
Kapazität Wassertank:
0.9 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kaffeepadmaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,31*
€ 73,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,85*
€ 97,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,04*
€ 97,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 101,62*
€ 4,95*
ab € 90,70*
€ 113,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Senseo
HD6553/67
ab € 64,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.