Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo ® Select CSA240/60 Kaffeepadmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo ® Select CSA240/60 Kaffeepadmaschine
Senseo ® Select CSA240/60 Kaffeepadmaschine
Senseo ® Select CSA240/60 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87964526
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     CSA240/60
EAN/GTIN:
     8710103938149
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Milder und starker Kaffee oder Espresso – einfach SENSEO®
Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus aus 3 Kaffeespezialitäten
Erleben Sie Ihren SENSEO® Kaffee mit Liebe zur Umwelt. Mit dem intuitiven Slider zur Auswahl der Kaffeestärke genießen Sie jetzt auf Knopfdruck drei Kaffeespezialitäten und können mit der Memo-Funktion Ihre Lieblingsauswahl einfach speichern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Tassenhöhe
140 mm
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2115 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Stromverbrauch (max.)
1450 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
2600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.9 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
30 s
Brühzeit für 2 Tassen
60 s
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Leiter
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.8 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Senseo
HD6553/67
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.