| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V136243 Herst.-Nr.: AL-KP-1A-W EAN/GTIN: 5052847131084 |
| |
|
| | |
| Steuere dein Yale Smart Alarm System einfach und flexibel über das Tastenfeld. Das Keypad lässt sich einfach an einem beliebigen Ort kabellos montieren oder als tragbares Keypad verwenden. Mit einem PIN-Code kannst du bis zu 4 Bereiche in deinem Haus unscharf, teilweise scharf oder komplett scharf schalten, damit dein Zuhause immer sicher ist. Das Tastenfeld verfügt über eine praktische Hintergrundbeleuchtung, die bei Annäherung aktiviert wird, damit du deinen PIN-Code auch im Dunkeln einfach eingeben kannst. Mit der Paniktaste kannst du deinen Alarm unmittelbar auslösen lassen und somit zum Beispiel die Sirene aktivieren oder Echtzeitwarnungen über die Yale Home App senden. Features: Yale Smart Alarm System einfach per PIN-Eingabe unscharf, teilweise scharf oder komplett scharf schalten Steuerung von bis zu 4 Zonen Panikfunktion für unmittelbare Alarmierung Kabellos / batteriebetrieben Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km Kompatibel mit Yale Smart Alarm Lieferumfang: 1 x Keypad + 1 x Befestigungsmaterial + 1 x Batterie + 1 x Schnellstartanleitung Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja | Tiefe: | 22.49 mm | Höhe: | 122 mm | Breite: | 64 mm | Funk-Scharfschaltung: | Ja | Frequenz: | 868 MHz | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Max. Reichweite im Freifeld: | 1 km | Komponente: | Funk-Codeschloss | Produkt-Art: | Funk-Alarmanlagen-Erweiterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Codeschloss, Codeschlossmodul, Codeschlossmodul Zugangskontrolle, Tastenschloss, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Codeschloss, Tastenfelder, smart home alarmanlage, YALE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,80* | € 59,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,52* | € 59,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 45,40* | € 60,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|