Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-KP-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Codeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045837-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-KP-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131084
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-KP-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Codeschloss

Smart Alarm Keypad, Kabelloses Tastenfeld

Yale Smart Alarm System einfach per PIN-Eingabe unscharf, teilweise scharf oder komplett scharf schalten
Steuerung von bis zu 4 Zonen
Panikfunktion für unmittelbare Alarmierung
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Steuere dein Yale Smart Alarm System einfach und flexibel über das Tastenfeld.
Das Keypad lässt sich einfach an einem beliebigen Ort kabellos montieren oder als tragbares Keypad verwenden. Mit einem PIN-Code kannst du bis zu 4 Bereiche in deinem Haus unscharf, teilweise scharf oder komplett scharf schalten, damit dein Zuhause immer sicher ist. Das Tastenfeld verfügt über eine praktische Hintergrundbeleuchtung, die bei Annäherung aktiviert wird, damit du deinen PIN-Code auch im Dunkeln einfach eingeben kannst. Mit der Paniktaste kannst du deinen Alarm unmittelbar auslösen lassen und somit zum Beispiel die Sirene aktivieren oder Echtzeitwarnungen über die Yale Home App senden.

Ausstattung:
Hintergrundbeleuchtung
Feedback über farbige LED
Flexible Installation mit Schrauben oder Klebepads. Oder Verwendung als tragbares Tastenfeld möglich
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Codeschloss · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Scharfschaltung: Ja · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22.49 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x CR123A Lithium

Lieferumfang:
1 x Keypad,1 x Befestigungsmaterial,1 x Batterie,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 122 x 22.49 mm
Produktabmessung, Tiefe:
22.49 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Codeschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Frequenz (LOV):
868 MHz
Funk-Scharfschaltung:
Ja
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,26*
€ 60,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 60,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 45,37*
€ 60,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.