Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Duo Series W730 WLAN IP Überwachungskamera 4608 x 1728 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V109753
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     Duo Series W730
EAN/GTIN:
     6975253982172
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Reolink Duo Series W730 WLAN Überwachungskamera mit Doppelobjektiv kombiniert zwei Ansichten zu einer einzigen, ohne dass eine Lücke entsteht. Sie deckt einen größeren Bereich mit einem 180°-Panoramablick ab. Sie bietet nicht nur einen größeren Blickwinkel, sondern auch eine längere Brennweite als herkömmliche Weitwinkelkameras.

Die gesamte Umgebung kann selbst bei vergrößertem Betrachtungswinkel scharf in Ultra HD 4K erfasst werden. Auch das kleinste Detail kann mit Präzision aufgenommen werden.
Die intelligente und leistungsfähige Erkennungsfunktion der Reolink Duo Serie W730 ermöglicht eine effektive und zuverlässige Unterscheidung zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren.

Mit der innovativen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine direkte Kommunikation über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, Ihre Besucher ansprechen, unerwünschte Gäste abweisen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die Kamera ermöglicht sowohl Farb- als auch Schwarz-Weiß-Nachtsicht, die durch Scheinwerfer und Infrarot-LEDs unterstützt wird, und gewährleistet deutliche und präzise Aufnahmen bei Dunkelheit. Die Aktivierung von Scheinwerfern oder Sirene ist eine effektive und wirkungsvolle Abschreckung gegen unerwünschte Besucher. Die Scheinwerfer können manuell ausgeschaltet oder die Helligkeit eingestellt werden.

Die Reolink Duo Series W730 Überwachungskamera unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stopp-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte bis zu 256 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten), einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Die Dualband-WLAN-Technologie der Kamera ermöglicht die Verbindung über das 5-GHz- und das 2,4-GHz-Frequenzband. Die Nutzung der 5 GHz Frequenz bietet eine flüssige Live-Ansicht mit einer höheren Datenrate und verbesserter Anti-Interferenz-Fähigkeit, während das 2,4 GHz Frequenzband für die Übertragung über größere Distanzen genutzt werden kann. Die Dualband-Funktionalität ermöglicht eine flexible Auswahl und eine einfache Installation. Die Kamera verfügt außerdem über 2T2R MIMO-Antennen für eine optimale Signalqualität.

Dank der Kombination aus Zeitraffer* und Ultraweitwinkel kann die Reolink Duo Series W730 lange Ereignisse wie den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang im Panorama aufnehmen und auf Minuten komprimieren und so traumhafte Videos im Zeitraffer aufnehmen.
* Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.

Falls die Videos über einen längeren Zeitraum gespeichert oder mehrere Kameras zentral verwaltet werden sollen, sind kompatible Reolink NVR oder Überwachungssysteme zu empfehlen.
Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Reolink App/Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Vorfall informiert werden, sowie wichtige Momente speichern usw.

Diese Kamera kann über Google Assistant per Sprachsteuerung bedient werden*. Die Live-Übertragung der Kamera kann dann über Google Nest Hub oder einen Chromecast-fähigen Fernseher erfolgen.
* Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist. NUR die Weitwinkelansicht unterstützt Google Assistant.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink Duo Series W730 Kamera wasser- und staubdicht. Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.
Features:
Doppelte Objektive für doppelten Schutz
8 Megapixel 4K Auflösung
Dualband-WLAN
Intelligente Erkennung von Menschen, Fahrzeugen, und Haustiere
Nachtsicht in Farbe und Schwarz-Weiß
Wettergeschützt IP66
Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client
Lieferumfang:
Reolink Duo Series W730 Dualband
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
56 mm
Breite:
103 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.0
Schutzart:
IP66
Gewicht:
700 g
Signal-Standard:
IP
Cloud-Anbindung:
Google Home + Hersteller-Spezifisch
Auflösung vertikal:
1728 Pixel
Auflösung horizontal:
4608 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
180 °
Blickwinkel vertikal:
90 °
Brennweite:
3,2 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
IR-Reichweite (max.):
30 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 2,90*
ab € 118,32*
€ 148,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 118,27*
€ 148,59*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 120,68*
€ 152,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 155,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.