Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Duo Series W730 Box IP-Sicherheitskamera Draußen 4608 x 1728 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Duo Series W730 Box IP-Sicherheitskamera Draußen 4608 x 1728 Pixel Wand
Reolink Duo Series W730 Box IP-Sicherheitskamera Draußen 4608 x 1728 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120451993
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     DUO SERIES W730
EAN/GTIN:
     6975253982172
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Zwei Kameras in einer, das Sichtfeld verdoppeln
Duo Series W730, aktualisiert von Duo WiFi, kann zwei Ansichten zu einem nahtlosen 180°-Panorama ohne überlappende Teile zusammenfügen und so eine echte Kombination von zwei Kameras realisieren. Nicht nur ein größer Blickwinkel, sondern auch eine längere Brennweite als herkömmliche Kameras mit Weitwinkelobjektiv.

Großartige Details in 4K UHD
Für diese Kamera mit 4K Auflösung ist kein Detail zu klein. Jeder winzige Aspekt wird fein erfasst, um eine außergewöhnliche Bildklarheit zu liefern.

Smarter Schutz bei Tag & Nacht
Smarte Erkennung mit Zwei-Wege-Audio

Auch die intelligente Detektion von Reolink Duo Series W730 wird optimiert. Sie kann sowohl sich bewegende Personen und Fahrzeuge als auch Haustiere erkennen. Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher ist es einfach, auf unartige Dinge, die Ihre Haustiere tun, zu reagieren.

Anderer Mudus, andere Nachtwelt
Mit Spotlights und Infrarot-LEDs können Sie nach Belieben zwischen Farb- und Schwarzweiß-Nachtsicht wählen. Die beiden können die Nacht in klarer und flüssiger Form festhalten.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Dualband-WLAN

Mit 5 GHz WLAN ertragen Sie keine langen Wartezeiten mehr und genießen Sie die flüssige Live-Ansicht mit höherer Datenrate. Auch Sie können das 2,4 GHz-Band für die Übertragung über große Entfernungen verwenden. Flexible Auswahl, einfache Installation.

Filmähnliche Zeitraffer-Videos aufnehmen
Dank der Kombination von Zeitraffer und Ultraweitwinkel kann die Duo Series W730 lange Ereignisse wie z.B. den Sonnenaufgang/-untergang in Panorama aufzeichnen und in Minuten komprimieren. So fangen Sie im Zeitraffer traumhafte Videos ein.

Leistungsstark auch bei schlechtem Wetter
Das robuste Gehäuse der Duo Series W730 kann allen Arten von schlechtem Wetter trotzen. Damit funktioniert die Kamera auch draußen perfekt, egal ob bei Hitze, Kälte oder Starkregen.

Flexible Speicheroptionen
Diese intelligente IP-Kamera unterstützt 24/7 kontinuierliche, bewegungsaktivierte und geplante Aufzeichnung. Die Videos können auf microSD-Karte, Reolink NVR oder FTP-Server gespeichert werden. So genießen Sie einfache und individuelle Sicherheit.

Einfach steuern, effektiv überwachen
Einfache Fernüberwachung Ihres Zuhauses oder Geschäfts. Mit nur wenigen Klicks auf Reolink App/Client überwachen Sie alles in Echtzeit, zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Echtzeit-Alarme
Diese IP-Kamera sendet Ihnen Push-Benachrichtigungen oder Alarm-Emails in Echtzeit, sobald Personen, Fahrzeuge oder Haustiere erkannt werden.

Live-Fernüberwachung
Fernüberwachung mit dem Ultraweitwinkel von Duo Series W730. Überprüfen Sie die Situation zu Hause, wenn Sie unterwegs sind. So wissen Sie immer, ob alles in Ordnung geht.

Einfache und intelligente Wiedergabe
Geben Sie Ihre gespeicherten Videos mit Filtern wieder, um wichtige Informationen zu finden. Steuern Sie die Zeitleiste, um schnell das zu finden, was Sie sehen möchten.

Bewegungszone
Sie können eine individuelle Bewegungszone erstellen und entscheiden, wo Objektbewegungen erkannt werden sollen und wo nicht.

Auf Kameras Freihändig Zugreifen
Duo Series W730 ist intelligenter als Duo WiFi und mit Google Assistant kompatibel. Sagen Sie einfach „Hey Google, zeig mir die Haustür“, sehen Sie dann das Live-Streaming der Kamera auf dem Google Nest Hub oder Chromecast-fähigen Fernseher.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Administrator, Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
3.2 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Höhe
56 mm
Länge (mm)
195 mm
Gewicht
700 g
Video
Maximale Auflösung
4608 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.265
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Virtueller Assistent
Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.