| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V090001 Herst.-Nr.: 96510004 EAN/GTIN: 4049505037896 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 4 Wandlaschen (Polycarbonat) · 4 Schrauben. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | B WL 7024 | Material: | Polycarbonat V0 | Herstellerfarbe: | Graphitgrau (RAL 7024) | Produkt-Art: | Wandlasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,06* | € 6,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 25,00* | ab € 4,26* | € 6,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,65* | € 8,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,31* | € 9,71* | | | | | 49 Tage | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 5,65* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,015* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|