Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 96510004 BOCUBE WALL BRACKETS 4 BRACKETS (UL 94 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216965
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96510004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Außenhöhe - imperial: -
  • Zur Verwendung mit: Bopla Bocube Series B 08 - B 26 Enclosures
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Produktpalette: Bocube Series
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, Befestigungselemente, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 96510004, 3216965, 321-6965
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 4,06*
    € 6,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 4,26*
    € 6,37*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 5,65*
    € 8,96*
    1 Tag
    27
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 6,31*
    € 9,71*
    49 Tage
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 5,65*
    € 12,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bopla
    96032124 B 100806 ABS-7024
    ab € 14,05*
    Zubehör
    Bopla
    96031114
    ab € 11,47*
    Zubehör
    Bopla
    96033124
    ab € 14,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.