Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B WL 7024 Wandlasche Polycarbonat V0 Graphitgrau (RAL 7024) 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1091999-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96510004
EAN/GTIN:
     4049505037896
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Bopla B WL 7024 Wandlasche Polycarbonat V0 Graphitgrau (RAL 7024) 4 St.

Wandlaschen Bobuce

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Material: Polycarbonat V0 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Lieferumfang:
4 Wandlaschen (Polycarbonat) · 4 Schrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Marke:
Bopla
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
B WL 7024
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wandlasche
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, Bopla, 96510004, B WL 7024
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,29*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 4,24*
€ 6,30*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,64*
€ 8,80*
Lager 102
27
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,57*
47 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,65*
€ 12,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96032124 B 100806 ABS-7024
ab € 14,11*
Zubehör
Bopla
96031114
ab € 11,58*
Zubehör
Bopla
96033124
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.